Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor 50mm Weiss Verbinder, Flexibel

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor 50mm Weiss Verbinder, Flexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391491

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914910

Sonepar Artikelnummer

121373979

Hersteller Artikelnummer

391491

Hersteller Typ

Stripline 391491

Hersteller Artikel Nr.:

391491

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Länge:

125 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.015 kg

Stripline 230V Outdoor 50mm Weiss Verbinder, Flexibel, SG LEUCHTEN