Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor Weiss Endstück

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor Weiss Endstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391492

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914927

Sonepar Artikelnummer

121373980

Hersteller Artikelnummer

391492

Hersteller Typ

Stripline 391492

Hersteller Artikel Nr.:

391492

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Länge:

29 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.003 kg

Stripline 230V Outdoor Weiss Endstück, SG LEUCHTEN