Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor Weiss L Verbinder

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor Weiss L Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391493

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914934

Sonepar Artikelnummer

121373981

Hersteller Artikelnummer

391493

Hersteller Typ

Stripline 391493

Hersteller Artikel Nr.:

391493

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Ersatzteil:

Nein

Breite:

44 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Länge:

44 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.014 kg

Stripline 230V Outdoor Weiss L Verbinder, SG LEUCHTEN