SG LEUCHTEN - Stripline 230V Outdoor Weiss Sicherung mit 1,5m Kabel/Stecker und 2x Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391490
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914903
Sonepar Artikelnummer
121373978
Hersteller Artikelnummer
391490
Hersteller Typ
Stripline 391490
Hersteller Artikel Nr.:
391490
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Ersatzteil:
Nein
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Länge:
1500 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.255 kg


