SG LEUCHTEN - STRIPLINE 3,6m 9W/m TW 2000-4000K m/5m CABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391420
Ausführung - Band
Montageart - sonstige
Lampenleistung je Meter - 9 W
Lichtstrom je Meter - 950 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914200
Sonepar Artikelnummer
121130374
Hersteller Artikelnummer
391420
Hersteller Typ
STRIPLINE 391420
Hersteller Artikel Nr.:
391420
Ausführung:
Band
Montageart:
sonstige
Lampenleistung je Meter:
9 W
Lichtstrom je Meter:
950 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP54
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
252
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
38
Lampenleistung je Fuß:
3 W
Leuchtenlichtausbeute:
106 lm/W
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
9 W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
3.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
0 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.375 kg


