Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - STRIPLINE Aufbauprofil 1,8m weiß IN/OUT

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391434

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914347

Sonepar Artikelnummer

120933034

Hersteller Artikelnummer

391434

Hersteller Typ

391434

Hersteller Artikel Nr.:

391434

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1800 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

16 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.620 kg

StripLine 1,8m Weiss profil anbau