SG LEUCHTEN - STRIPLINE Controller weiß RF RGBW 180W Remote Control RF / Push Dim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391455
Montageart - sonstige
Bemessungsstrom - 5 A
Nennspannung - 24 V
Frequenz - 0 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914552
Sonepar Artikelnummer
121080858
Hersteller Artikelnummer
391455
Hersteller Typ
STRIPLINE 391455
Hersteller Artikel Nr.:
391455
Montageart:
sonstige
Bemessungsstrom:
5 A
Nennspannung:
24 V
Frequenz:
0 Hz
Bedienungsart:
Funk
Farbe:
weiß
Steuerstrom:
0 mA
Leistungsaufnahme:
150 W
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Ja
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
175 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.116 kg


