SG LEUCHTEN - STRIPLINE Cutting-Kit IP54, m. 2x Endkappen m. GEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391438
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - mehrfarbig
Werkstoff - Aluminium
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914385
Sonepar Artikelnummer
120933038
Hersteller Artikelnummer
391438
Hersteller Typ
391438
Hersteller Artikel Nr.:
391438
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
70 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.011 kg


