SG LEUCHTEN - STRIPLINE DIFFUSOR schwarz 10m auf Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391427
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914279
Sonepar Artikelnummer
121080847
Hersteller Artikelnummer
391427
Hersteller Typ
STRIPLINE 391427
Hersteller Artikel Nr.:
391427
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10000 mm
Breite:
19.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
3.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


