Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - STRIPLINE Endstück rund weiß

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391462

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 24 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914620

Sonepar Artikelnummer

121080862

Hersteller Artikelnummer

391462

Hersteller Typ

STRIPLINE 391462

Hersteller Artikel Nr.:

391462

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

24 mm

Breite:

21 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.002 kg

StripLine Weiss Einbaut Endstück round kit Polycarbonat (PC)