SG LEUCHTEN - STRIPLINE Endstück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391446
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914460
Sonepar Artikelnummer
121080849
Hersteller Artikelnummer
391446
Hersteller Typ
STRIPLINE 391446
Hersteller Artikel Nr.:
391446
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
13 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


