SG LEUCHTEN - STRIPLINE Endstück schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391449
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914491
Sonepar Artikelnummer
121080852
Hersteller Artikelnummer
391449
Hersteller Typ
STRIPLINE 391449
Hersteller Artikel Nr.:
391449
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
16 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


