SG LEUCHTEN - STRIPLINE Endstück weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391445
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914453
Sonepar Artikelnummer
121080848
Hersteller Artikelnummer
391445
Hersteller Typ
STRIPLINE 391445
Hersteller Artikel Nr.:
391445
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
13 mm
Breite:
33 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


