SG LEUCHTEN - STRIPLINE Endstück weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391447
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914477
Sonepar Artikelnummer
121080850
Hersteller Artikelnummer
391447
Hersteller Typ
STRIPLINE 391447
Hersteller Artikel Nr.:
391447
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
14 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


