SG LEUCHTEN - STRIPLINE PROFIL SCHWARZ Anbau Ecke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391461
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914613
Sonepar Artikelnummer
121130377
Hersteller Artikelnummer
391461
Hersteller Typ
STRIPLINE 391461
Hersteller Artikel Nr.:
391461
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
200 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.138 kg


