SG LEUCHTEN - STRIPLINE PROFIL SURFACE SLIM 1,8m schwarz IN/OUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391476
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914767
Sonepar Artikelnummer
121130379
Hersteller Artikelnummer
391476
Hersteller Typ
STRIPLINE 391476
Hersteller Artikel Nr.:
391476
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1800 mm
Breite:
17.3 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.680 kg


