SG LEUCHTEN - STRIPLINE PROFIL SURFACE SOFT 1,8m weiß IN/OUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391477
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914774
Sonepar Artikelnummer
121130380
Hersteller Artikelnummer
391477
Hersteller Typ
STRIPLINE 391477
Hersteller Artikel Nr.:
391477
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1800 mm
Breite:
19 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.680 kg


