SG LEUCHTEN - STRIPLINE PROFIL WEISS Anbau Ecke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391460
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914606
Sonepar Artikelnummer
121130376
Hersteller Artikelnummer
391460
Hersteller Typ
STRIPLINE 391460
Hersteller Artikel Nr.:
391460
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
200 mm
Breite:
22 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.138 kg


