Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - STRIPLINE Putzprofil 1,8m weiß IN/OUT

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 391432

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983914323

Sonepar Artikelnummer

120933033

Hersteller Artikelnummer

391432

Hersteller Typ

391432

Hersteller Artikel Nr.:

391432

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1800 mm

Breite:

74 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

16 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.001 kg

StripLine 1,8m Weiss Putzprofil