SG LEUCHTEN - STRIPLINE ROUND DIFFUSOR OPAL 1,8m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391453
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983914538
Sonepar Artikelnummer
121080856
Hersteller Artikelnummer
391453
Hersteller Typ
STRIPLINE 391453
Hersteller Artikel Nr.:
391453
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1800 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.360 kg


