SG LEUCHTEN - T-CARRIER CEIILING CLIP schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212198
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 30 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982121982
Sonepar Artikelnummer
121130210
Hersteller Artikelnummer
212198
Hersteller Typ
ACCESSORIES 212198
Hersteller Artikel Nr.:
212198
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.006 kg


