SG LEUCHTEN - T-PROFILE SUSPENSION RAIL 600MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212255
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 596 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982122552
Sonepar Artikelnummer
121130212
Hersteller Artikelnummer
212255
Hersteller Typ
ACCESSORIES 212255
Hersteller Artikel Nr.:
212255
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
596 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.285 kg


