SG LEUCHTEN - TIMER weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820500
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Kürzester Schaltabstand - 5 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988205006
Sonepar Artikelnummer
121130453
Hersteller Artikelnummer
820500
Hersteller Typ
TIMER 820500
Hersteller Artikel Nr.:
820500
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Kürzester Schaltabstand:
5 min
Gangreserve:
8 h
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Timerfunktion:
Ja
Zeiteinstellung:
5 .. 480 min
Dämmerungswert einstellbar:
0 lx
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Bemessungsstrom:
13 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
3000 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Einbautiefe:
29 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
29 mm
Gerätebreite:
84 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.110 kg


