Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - TOVDAL 27000lm 90D 4000K DALI

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 607007

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 0 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 197 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021986070071

Sonepar Artikelnummer

121080886

Hersteller Artikelnummer

607007

Hersteller Typ

TOVDAL 607007

Hersteller Artikel Nr.:

607007

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

0 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

197 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

26650 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Mit Betriebsgerät:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektor:

sonstige

Reflektorfarbe:

sonstige

Werkstoff des Reflektors:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Geeignet für Lampenleistung:

197 W

Leuchtenlichtausbeute:

135 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Ja

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Breite:

350 mm

Höhe/Tiefe:

132 mm

Länge:

350 mm

Außendurchmesser:

350 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

5

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

5.200 kg

Kraftvolle „High bay“-Leuchte für Lager- und Industrieobjekte, die sich dank ihres stilechten Designs und verschiedener Lumenausführungen auch für andere Anwendungsbereiche eignet. Bequemes Montieren dank Karabinerhaken zum Befestigen an der Kette (nicht im Lieferumfang enthalten) oder mithilfe der Decken-/Wandwinkel mit Hakenvorrichtung.Das Licht wird gezielt für eine Verteilung im 88 (97W) / 86 (197W)-Grad-Winkel ausgerichtet. Sehr hohe Lumenleistung. Die Bauteile halten sehr niedrigen Temperaturen (-40OC) stand und gewährleisten so eine extrem lange Lebensdauer.