SG LEUCHTEN - TOVDAL Wandwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 607004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986070040
Sonepar Artikelnummer
120706787
Hersteller Artikelnummer
607004
Hersteller Typ
TOVDAL 607004
Hersteller Artikel Nr.:
607004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
210 mm
Breite:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.490 kg


