SG LEUCHTEN - TUBE MICRO Blendring gold Ø39 3-er Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320682
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983206824
Sonepar Artikelnummer
120932998
Hersteller Artikelnummer
320682
Hersteller Typ
320682
Hersteller Artikel Nr.:
320682
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
37 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.002 kg


