Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - TUBE MINI DECORATION RING OPAL 20MM

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 320757

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983207579

Sonepar Artikelnummer

121130306

Hersteller Artikelnummer

320757

Hersteller Typ

TUBE 320757

Hersteller Artikel Nr.:

320757

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

farblos

Werkstoff:

sonstige

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

38 mm

Durchmesser:

59 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.051 kg

Tube Mini Opal 20mm Decoration ring