Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - TUBE MINI DECORATION RING OPAL 55MM

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 320758

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021983207586

Sonepar Artikelnummer

121130307

Hersteller Artikelnummer

320758

Hersteller Typ

TUBE 320758

Hersteller Artikel Nr.:

320758

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

farblos

Werkstoff:

sonstige

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Ja

Höhe:

73 mm

Durchmesser:

59 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.107 kg

Tube Mini Opal 55mm Decoration ring