SG LEUCHTEN - TUBE WALL ABLAGE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320813
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983208132
Sonepar Artikelnummer
121080828
Hersteller Artikelnummer
320813
Hersteller Typ
TUBE WALL 320813
Hersteller Artikel Nr.:
320813
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.133 kg


