SG LEUCHTEN - TUBE WALL ABLAGE weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320812
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983208125
Sonepar Artikelnummer
121080827
Hersteller Artikelnummer
320812
Hersteller Typ
TUBE WALL 320812
Hersteller Artikel Nr.:
320812
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.133 kg


