SG LEUCHTEN - UMSCHALTWEICHE BS GESTEUERT FÜR EINBAU IN LEUCHTEN BIS 120W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UE100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069184000547
Sonepar Artikelnummer
121244355
Hersteller Artikelnummer
UE100
Hersteller Typ
UMSCHALTWEICHE BS - UE100
Hersteller Artikel Nr.:
UE100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
24 mm
Länge:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


