Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - VISION Reflektor 32°

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300471

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021986004717

Sonepar Artikelnummer

120541289

Hersteller Artikelnummer

300471

Hersteller Typ

VISION 300471

Hersteller Artikel Nr.:

300471

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

32 °

Farbe:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

55 mm

Breite:

75 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Durchmesser:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.100 kg

Tube(Eco)/Aneto 32° Reflektor