SG LEUCHTEN - WAX Erdspiess grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044065
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 406 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821172844
Sonepar Artikelnummer
120542200
Hersteller Artikelnummer
8249044065
Hersteller Typ
WAX 8249044065
Hersteller Artikel Nr.:
8249044065
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
406 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.580 kg


