SG LEUCHTEN - WAX Mast- und Wandaufhängung, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044081
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821172806
Sonepar Artikelnummer
120542202
Hersteller Artikelnummer
8249044081
Hersteller Typ
WAX 8249044081
Hersteller Artikel Nr.:
8249044081
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.200 kg


