SG LEUCHTEN - WAX Visier grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044078
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 179 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821172851
Sonepar Artikelnummer
120542201
Hersteller Artikelnummer
8249044078
Hersteller Typ
WAX 8249044078
Hersteller Artikel Nr.:
8249044078
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
179 mm
Breite:
179 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


