SG LEUCHTEN - WAX Wandarm 550mm IP66, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249044324
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821173193
Sonepar Artikelnummer
120542215
Hersteller Artikelnummer
8249044324
Hersteller Typ
WAX 8249044324
Hersteller Artikel Nr.:
8249044324
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
550 mm
Breite:
136 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
136 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.410 kg


