SG LEUCHTEN - ZIP 230V Abschlusskappe mit Endeinspeisung, weiß-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003054
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980030545
Sonepar Artikelnummer
120541097
Hersteller Artikelnummer
003054
Hersteller Typ
ZIP 230V 003054
Hersteller Artikel Nr.:
003054
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
4
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Länge:
125 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.085 kg


