Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ZIP 230V Adapter Pendelleuchte, gebürsteter Stahl

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003047

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980030477

Sonepar Artikelnummer

120541092

Hersteller Artikelnummer

003047

Hersteller Typ

ZIP 230V 003047

Hersteller Artikel Nr.:

003047

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

1 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

23 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

84 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.052 kg

Zip 230V Gebürsteter Stahl Adapter - Pendel