SG LEUCHTEN - ZIP 230V CENTER VERBINDER SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320739
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983207395
Sonepar Artikelnummer
121080808
Hersteller Artikelnummer
320739
Hersteller Typ
ZIP 320739
Hersteller Artikel Nr.:
320739
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
6
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
22 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
184 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.104 kg


