Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ZIP 230V Endkappe f. Schiene weiß

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3090

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 61 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980030903

Sonepar Artikelnummer

121080710

Hersteller Artikelnummer

3090

Hersteller Typ

ZIP 3090

Hersteller Artikel Nr.:

3090

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

61 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

ZIP 230V Endkappe f. Schiene weiß