Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ZIP 230V Endkappe für Schiene schwarz

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3091

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 61 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980030910

Sonepar Artikelnummer

121080711

Hersteller Artikelnummer

3091

Hersteller Typ

ZIP 3091

Hersteller Artikel Nr.:

3091

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

61 mm

Breite:

22 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.020 kg

ZIP 230V Endkappe für Schiene schwarz