SG LEUCHTEN - ZIP 230V Flexibler Verbinder weiß mit Stromführung für 1-Phasen-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003044
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980030446
Sonepar Artikelnummer
120541089
Hersteller Artikelnummer
003044
Hersteller Typ
ZIP 230V 003044
Hersteller Artikel Nr.:
003044
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
22 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
286 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.048 kg


