SG LEUCHTEN - ZIP 230V Schiene 1,15m, schwarz, 1-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003151
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 230 V
Farbe - schwarz
Länge - 1150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980031511
Sonepar Artikelnummer
120541106
Hersteller Artikelnummer
003151
Hersteller Typ
ZIP 230V 003151
Hersteller Artikel Nr.:
003151
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Länge:
1150 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.640 kg


