SG LEUCHTEN - ZIP 230V Schiene 2m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003162
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Nennspannung - 230 V
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980031627
Sonepar Artikelnummer
120971786
Hersteller Artikelnummer
003162
Hersteller Typ
ZIP 230V Schiene 003162
Hersteller Artikel Nr.:
003162
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Busfähig:
Ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Ja
Biegbar:
Nein
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


