SG LEUCHTEN - ZIP 230V T-Verbinder gebürsteter Stahl mit Stromführung für 1-Phasen-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003043
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980030439
Sonepar Artikelnummer
120541088
Hersteller Artikelnummer
003043
Hersteller Typ
ZIP 230V 003043
Hersteller Artikel Nr.:
003043
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Länge:
62 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


