SG LEUCHTEN - ZIP 230V T-Verbinder schwarz mit Stromführung für 1-Phasen-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003157
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980031573
Sonepar Artikelnummer
120541112
Hersteller Artikelnummer
003157
Hersteller Typ
ZIP 230V 003157
Hersteller Artikel Nr.:
003157
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe/Tiefe:
23 mm
Länge:
62 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.030 kg


