SG LEUCHTEN - ZIP 230V Verbindungsstück mit Stromführung, weiß-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003058
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980030583
Sonepar Artikelnummer
120541101
Hersteller Artikelnummer
003058
Hersteller Typ
ZIP 230V 003058
Hersteller Artikel Nr.:
003058
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Länge:
80 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.015 kg


