SG LEUCHTEN - ZIP 230V versetzbare Anschlussbox, weiß-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003159
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021980031597
Sonepar Artikelnummer
120541114
Hersteller Artikelnummer
003159
Hersteller Typ
ZIP 230V 003159
Hersteller Artikel Nr.:
003159
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
62 mm
Höhe/Tiefe:
29 mm
Länge:
75 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.338 kg


