SG LEUCHTEN - Zip 230V weiß Schienenputzprofil 2,1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 320784
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2088 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983207845
Sonepar Artikelnummer
121130316
Hersteller Artikelnummer
320784
Hersteller Typ
ZIP 320784
Hersteller Artikel Nr.:
320784
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2088 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.250 kg


