Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - ZIP BALDACHIN für Pendelleuchte, schwarz

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren
SG LEUCHTEN - ZIP BALDACHIN für Pendelleuchte, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3163

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021980031634

Sonepar Artikelnummer

120706663

Hersteller Artikelnummer

3163

Hersteller Typ

ZIP BALDACHIN 3163

Hersteller Artikel Nr.:

3163

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

133 mm

Breite:

114 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

133 mm

Durchmesser:

144 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.100 kg

ZIP BALDACHIN für Pendelleuchte, schwarz